WPS Office 2 Personal Edition 【DVD-ROM版】
コスパの高さで大人気!
BCNランキングデータ オフィス互換ソフト分野において「10年連続」販売本数No.1の実績本製品には、Writer(文書作成)、Spreadsheets(表計算)、PDF作成・閲覧機能の他に、Microsoft Officeと同じ11書体(29種類)の日本語フォントを収録。
これによりレイアウトや文字列の崩れがすくなく、テキストがより正確に再現されます。
また、新機能として「オールインワンモード」を搭載。
オールインワンモード機能を使うと4つのファイル(Writer、Spreadsheets、Presentation、PDF)をひとつのウィンドウで開くことができるようになります。
付属品DVD-ROM / シリアル番号カード / インストール案内
質量(g)74
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版(32bit・64bit)、Android/iOS
高さ(cm)19
横(cm)13.5
奥行き(cm)2.5
内容量1個
ビジネスソフト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 72969165
2023-05-14
- 用途:
- 決算報告書等の作成
豊和住設有限会社 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
以前から個人用として使っていましたが、動作も軽く使いやすいのと、何よりリーズナブルな価格がいいですね。特に手の込んだ図表やレイアウトの文章を必要としないのなら、本家よりもこちらの方がずっとお得だと思います。
2023-03-25
- 用途:
- 事務作業
その他業種
いつも使っているExcelとWordに非常に似ているため、使いやすかった。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07