LEDフラッシュライト

LEDフラッシュライト マリンテック LEDフラッシュライト マリンテック LEDフラッシュライト マリンテック LEDフラッシュライト マリンテック LEDフラッシュライト マリンテック

高出力型フラッシュライト、50W登場!
漁船、作業船、遊漁船、プレジャーボートなどの船舶に最適!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!

電圧(V)DC11~30 LED日亜化学製 5W×12 発光パターンフラッシュパターン 4種類 規格EMC VCCL CLASS B 防水IP66 寸法(mm)163×110 質量(g)600 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72980006 MF50W-1224Y 黄 黄色LED+黄色カバー 黄色(アンバー)
47,000
46,980
51,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
72980015 MF50W-1224B 青 青色LED+青色カバー 青色
47,000
46,980
51,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
72980024 MF50W-1224G 緑 緑色LED+緑色カバー 緑色
47,000
46,980
51,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
72980033 MF50W-1224R 赤 赤色LED+赤色カバー 赤色
47,000
46,980
51,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
72980049 MF50W-1224W 白 白色LED+クリアカバー 白色
47,000
46,980
51,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする