曜日別特売

デジタル電圧・電流計

デジタル電圧・電流計 - マリンテックデジタル電圧・電流計 - マリンテック
(1件のレビュー)

青色表示
スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。

寸法(mm)28.0(直径)×50電圧(V)DC12~24電流容量(A)0~15取付け方法埋め込みタイプ穴あけサイズ(Φmm)30材質(パネル)樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72980058DAVM-1
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72980058
2025-01-31
用途: バッテリーの使用状態監視
恵テック建設業・工事業

透明ビニール袋に入った商品のみ。説明書も何もなくてどの端子に何を繋げば良いのやら。不親切極まりない。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする