LEDフラッシュライト 白ボディ

LEDフラッシュライト 白ボディ マリンテック

コンパクトで洗練されたデザイン
完全密閉型防水仕様(IP67相当)
ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性
閃光パターンを切替可能
無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
新発光パターンの採用

色(本体) 電圧(V)DC11~30 LEDダイレクト方式:2段、日亜化学製LED5W×12 発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4 規格EMC VCCL CLASS B 仕様ノイズレス品 防水IP67 ケーブル3芯線、白色:プラス、黒色:マイナス、黄色:パターン切替 寸法(mm)77.5×Φ95 質量(g)400 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72980216 MFB-2X 青 青色
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
72980225 MFY-2X 黄 黄色
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
72980234 MFR-2X 赤 赤色
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
72980243 MFG-2X 緑 緑色
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
72980259 MFWB-2X 白 白色
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72980216 MFB-2X 青 62569599 MFB-2X MFB-2X LEDフラッシュライト 青色 白ボディ マリンテック 62569599 LEDフラッシュライト 青色 白ボディ マリンテック 1式 51,980 税込57,178 品番が変更になりました
72980225 MFY-2X 黄 62569556 MFY-2X MFY-2X LEDフラッシュライト 黄色 白ボディ マリンテック 62569556 LEDフラッシュライト 黄色 白ボディ マリンテック 1式 51,980 税込57,178 品番が変更になりました
72980234 MFR-2X 赤 62569581 MFR-2X MFR-2X LEDフラッシュライト 赤色 白ボディ マリンテック 62569581 LEDフラッシュライト 赤色 白ボディ マリンテック 1式 51,980 税込57,178 品番が変更になりました
72980243 MFG-2X 緑 62569565 MFG-2X MFG-2X LEDフラッシュライト 緑色 白ボディ マリンテック 62569565 LEDフラッシュライト 緑色 白ボディ マリンテック 1式 51,980 税込57,178 品番が変更になりました
72980259 MFWB-2X 白 62569590 MFWB-2X MFWB-2X LEDフラッシュライト 白色 白ボディ マリンテック 62569590 LEDフラッシュライト 白色 白ボディ マリンテック 1式 51,980 税込57,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする