丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング

丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング BOSCH(ボッシュ) 丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング BOSCH(ボッシュ) 丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング BOSCH(ボッシュ)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
耐摩耗性を高めた金属複合刃。

用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断 適合機種GKS18V-57H 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 鋸身厚(mm)1.2 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃先厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72990086 2608644555 165 4 20 1.8 窯業系サイディング材
11,500
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする