丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
用途コードレス工具でのアルミニウムの切断
適合機種GKS18V-52GCH
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
鋸身厚(mm)1.5
内容量1枚
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16