細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー形状防水・暗視型質量(g)256電源(V)DC12本体寸法(mm)65×65×166、256消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス自動動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80以下画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-15補正機能BLC防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0内容量1個