AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)

AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) - コロナ電業

AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。

用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ形状防水・暗視型質量(g)520電源(V)DC5本体寸法(mm)73×82×256、520消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-14補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ防水性IP66最低被写体照度(Lux)0.0001赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0、CVBS切替可内容量1個
注意
※映像を見るためにはAHDコンバーターまたはAHD2.0レコーダー(別売り)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72996298TR-H211CV
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする