アクアREVOドリル オイルホール5D

アクアREVOドリル オイルホール5D - NACHI(不二越)アクアREVOドリル オイルホール5D - NACHI(不二越)アクアREVOドリル オイルホール5D - NACHI(不二越)

アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。

材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7内容量1本
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73019933AQRVDOH5D0300297833
16,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73019949AQRVDOH5D0310338643.1
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73019958AQRVDOH5D0320338643.2
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73019967AQRVDOH5D0330338643.3
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73019976AQRVDOH5D0340338643.4
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73019985AQRVDOH5D0350338643.5
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73019994AQRVDOH5D0360378643.6
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73020003AQRVDOH5D0370378643.7
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73020019AQRVDOH5D0380378643.8
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73020028AQRVDOH5D0390378643.9
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73020037AQRVDOH5D0400378644
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73020046AQRVDOH5D0410419854.1
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
73020055AQRVDOH5D0420419854.2
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
73020064AQRVDOH5D0430419854.3
17,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
73020073AQRVDOH5D0440419854.4
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
73020089AQRVDOH5D0450419854.5
17,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
73020098AQRVDOH5D0460459854.6
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
73020107AQRVDOH5D0470459854.7
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
73020116AQRVDOH5D0480459854.8
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
73020125AQRVDOH5D0490459854.9
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
73020134AQRVDOH5D0500459855
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
73020143AQRVDOH5D05104610065.1
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
73020159AQRVDOH5D05204610065.2
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
73020168AQRVDOH5D05304610065.3
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
73020177AQRVDOH5D05404610065.4
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
73020186AQRVDOH5D05504610065.5
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
73020195AQRVDOH5D05605010065.6
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73020204AQRVDOH5D05705010065.7
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73020213AQRVDOH5D05805010065.8
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73020229AQRVDOH5D05905010065.9
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73020238AQRVDOH5D06005010066
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73020247AQRVDOH5D06105410976.1
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73020256AQRVDOH5D06205410976.2
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73020265AQRVDOH5D06305410976.3
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73020274AQRVDOH5D06405410976.4
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73020283AQRVDOH5D06505410976.5
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
73020299AQRVDOH5D06605810976.6
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
73020308AQRVDOH5D06705810976.7
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
73020317AQRVDOH5D06805810976.8
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
73020326AQRVDOH5D06905810976.9
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
73020335AQRVDOH5D07005810977
21,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
73020344AQRVDOH5D07106211887.1
22,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
73020353AQRVDOH5D07206211887.2
22,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
73020369AQRVDOH5D07306211887.3
22,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
73020378AQRVDOH5D07406211887.4
22,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
73020387AQRVDOH5D07506211887.5
22,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
73020396AQRVDOH5D07606611887.6
23,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
73020405AQRVDOH5D07706611887.7
23,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
73020414AQRVDOH5D07806611887.8
23,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
73020423AQRVDOH5D07906611887.9
23,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする