iPad mini 8.3インチ 第6世代 (2021年) フィルム 超透明 指紋防止 気泡防止

iPad mini 8.3インチ 第6世代 (2021年) フィルム 超透明 指紋防止 気泡防止 エレコム

iPad mini 第6世代(2021年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・超透明タイプの液晶保護フィルムです。つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。光線透過率約91%を実現した超透明フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 ※光線透過率は実力値です。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋超透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)8.3 対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル) 適合品番対応モデル番号:A2567、A2568、A2569 アズワン品番65-0594-60 特性スムースタッチ・指紋防止・フッ素コーティング・高光沢・気泡レス・貼り直せる・自己吸着・防傷 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73041168 TB-A21SFLFANG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする