JTT
3.0A 急速充電 / 通信対応 直角L型ケーブル
Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm)
約50
コネクタ形状
USBType-Cオス、USB-Aオス
USBタイプ
USB2.0
適合用途
充電・データ転送
ケーブル長(m)
0.5
内容量
1個
注意
※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
※本製品はUSBPD充電には対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051169
JSC-009BK
ブラック
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
73051178
JSC-009WH
ホワイト
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください