JTT
microUSB & TypeC 2台同時充電対応ケーブル
二又に分かれたケーブルにより、Type-C搭載機器とmicroUSB搭載機器を同時充電可能
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USBType-Cオス、microUSBオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)
約20
適合用途
充電専用
内容量
1個
注意
※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
※本製品はUSBPD充電には対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051187
JSC-010BK
ブラック
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
73051196
JSC-010WH
ホワイト
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください