カシムラ
収納ポケット USBポート付
充電できるスマホ収納ポケット
USB充電ポート付スマホタブレット2台同時充電可能
材質(本体)
ABS
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D)(mm)
96×30(収納可能サイズ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×42×109
コード長さ(cm)
100(USB)
内容量
1個
注意
※保証は購入時より6か月。
※取扱説明書をよくお読みになり、正しく取付ご使用ください。
※コードを強く折り曲げたり、束ねた状態でのご使用は故障の原因となります。
※端末のバッテリーが古くなっていたり、故障していると充電が出来ない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73057444
DC-036
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください