曜日別特売

ジャンプスターター 7200mAh

ジャンプスターター 7200mAh - カシムラジャンプスターター 7200mAh - カシムラ

バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動
エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応

適合車ガソリン車4.7L / ディーゼル車2.7Lまで対応充電可能回数約500回充電時間(時間)最大約6時間幅(mm)154高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)300奥行(mm)27定格電圧(V)入力DC5、2Aケーブル長(m)1使用電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)7200内容量1個
注意
※保証は購入時より6カ月。
※本製品や付属品について、分解・改造は絶対に行わないでください。本製品の誤った使用方法、分解、改造をしての
ご使用などによる事故・故障・破損などについてはメーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は、防滴、防水加工を行っておりますので、濡らさないでください。
※本製品は体積エネルギー密度が400Wh/L未満の為、PSEマーク表示対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合車
バッテリー容量(mAh)
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73057539KD-238入力DC5、2Aガソリン車4.7L / ディーゼル車2.7Lまで対応7200最大約6時間
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする