LEDフォグバルブ イエロー H8,H11,H16タイプ
雨や霧の中でも見やすいイエローカラーフォグ
純正から交換するだけで簡単LED化。回転して最適配光に調整可能
車検対応
材質(本体)アルミ
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×68.5
色温度(K)3000
明るさ(Lm)3600
バルブ種類H11(H8,11,16共通)
内容量1袋(2個)
注意
※保証は購入時より1年間。※本製品はDC12V車専用LEDです。
※二輪車や輸入車では使用できません。年式の古い車ではハイビームインジゲーターが正常に作動しない場合があります。
※純正灯具以外でのご使用や他社製品との併用はできません。
※一部の車両で球切れ警告灯点灯、バルブの点灯不良、コンピュータへの不具合が発生する場合がありますので、
点灯しない場合はご使用をおやめください。