曜日別特売

ホイールナット 貫通

ホイールナット 貫通 - Meltec(大自工業)ホイールナット 貫通 - Meltec(大自工業)

貫通タイプです。

用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ貫通ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)12角度(°)60質量(g/個)約28適合メーカーニッサン・スバル・スズキ内容量1箱(4個)
注意
※車両によっては年式により、M10またはM12が使用されている場合があります。ご使用前に必ずご確認下さい。
※目的用途以外には使用しないでください。
※斜めに入った状態で、工具で締め付けると、ネジ山を破損する恐れがあります。
※ネジサイズの確認のため、ネジの奥まで必ず手で回して入れて下さい。スムーズに入らない場合はボルトを傷める恐れがありますので無理に締付けず、使用をやめてください。
※車両のハブボルト・ナットの径・ネジピッチが適合している事を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73059176MT-N4K
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする