曜日別特売

9.5sq.ドレンプラグソケット

9.5sq.ドレンプラグソケット - KTC9.5sq.ドレンプラグソケット - KTC9.5sq.ドレンプラグソケット - KTC

差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。本体に六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能。

用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合フランス車等のドレンプラグ全長(mm)25質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)8.2外径(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73070297AC302-08
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする