曜日別特売

17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー

17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー - JTC17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー - JTC

インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。

セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091787JTC6939
16,090
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする