曜日別特売

タイミングツールセット

タイミングツールセット - JTCタイミングツールセット - JTCタイミングツールセット - JTC
用途カムシャフトの位置決めに使用します。適合エンジン型式3.0DS:MCT.B155kW(211hp)2750rpm(2014~2016年)、MCT.B155kW(211hp)2750rpm(2014~2016年)、MCT.BC184kW(250hp)3500rpm(2014~2016年) 3.0S:MCT.M250kW(340hp)5500rpm R-Cat(2014~2016年)3.6ターボ:MCT.L294KW(400hp)6000rpm R-Cat(2014~2016年)適合車種PORSCHE MACAN 3.0DS・3.0S・3.6TURBORoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9861、9863内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73092295JTC6778S
20,850
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする