曜日別特売

ブレーキローター

ブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパン
(1件のレビュー)

ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。

内容量1枚
注意
※1.ブレーキローター交換は、整備工場で整備士によって行ってください。
※2.適合車種(年式、指定部品番号)以外には、使用しないでください。(取付前にはカタログ等で部品番号の確認を行ってください。)
※3.ブレーキローターを交換する時は左右セットで、ブレーキパッドも同時交換してください。また、取付ネジは、カーメーカ指定のトルクで対角線上に徐々に締め付けてください。
全115種類を絞り込む
主な適合純正品番
115種類すべて表示中
注文コード
品番
主な適合純正品番
厚さ(mm)
直径(Φmm)
ピッチ(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73074874C6-035BPMK356524(H)24(A)266(E)126(F)6
18,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
73074883C6-036BP4615A001(H)12(A)215(E)100(F)4
9,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
73074899C6-037BPMC112002(H)20(A)266(E)126(F)6
35,700
21,900
24,090(税込)
7日以内出荷
73074908C6-038BPMK584497(H)24(A)265.8(E)170(F)6
25,800
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
73074917C6-039BP4615A182(H)11(A)208(E)100(F)4
9,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
73074926C6-040BPMB699287(H)24(A)256(E)100(F)4
12,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
73074935C6-041BPMB699285(H)10(A)260(E)100(F)4
10,200
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
73074944C6-044BP4615A125(H)10(A)302(E)114.3(F)5
12,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
73074953C6-045BP4615A193(H)10(A)302(E)114.3(F)5
12,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
73074969C6-046BPMN116736(H)24(A)270(E)100(F)4
13,600
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
73074978C6-048BP4615A178・A117(H)26(A)294(E)114.3(F)5
14,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
73074996C6-050BPMK584503(H)40(A)310(E)140(F)6
50,900
31,900
35,090(税込)
4日以内出荷
73075005C6-051BP4615A175(H)17(A)229(E)100(F)4
10,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
73075014D6-012BP43512-B4020(H)16(A)273(E)114.3(F)5
9,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
73075023D6-013BP43512-B2110(H)16(A)234(E)100(F)4
7,200
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
73075039D6-014BP43512-B5030(H)16(A)230(E)100(F)4
8,100
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
73075048F6-019BP26700-AJ010(H)18(A)289.7(E)100(F)5
10,600
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
73075057F6-020BP26700-FG000(H)10(A)285.8(E)100(F)5
10,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
73075066F6-021BP26700-FJ000(H)10(A)273.8(E)100(F)5
9,410
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
73075075F6-022BP26300-AL010(H)30(A)316(E)114.3(F)5
13,400
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
73075084F6-023BP26300AL000(H)28(A)293.5(E)114.3(F)5
11,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73075093G6-008BP8-97031-007-0(H)35(A)265(E)142(F)6
46,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
73075109G6-009BP8-97173-520-0(H)32(A)293.2(E)136(F)12
64,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
73075118G6-010B8-94365-784-0(H)30(A)265(E)142(F)6
76,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
73075127G6-011BP8-97126-048-0(H)26(A)281.3(E)130(F)6
80,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
73075136G6-012B8-97015-887-0(H)35(A)282(E)136(F)12
71,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
73075145G6-013BP8-97387-229-0(H)40(A)293(E)136(F)12
42,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
73075154G6-014BP8-98001-342-0(H)35(A)265(E)142(F)6
48,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
73075163G6-015BP8-98001-343-0(H)35(A)265(E)144(F)5
48,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
73075179G6-016BP8-98248896-1(H)42(A)310(E)136(F)12
46,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
73075188H6-108BP42510-SMC-N01(H)9(A)281.7(E)114.3(F)5
12,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
73075197H6-109BP42510-SWA-A02(H)9(A)304.6(E)114.3(F)5
11,000
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
73075206H6-110BP45251-T6A-J00(H)23(A)282(E)114.3(F)5
12,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
73075215H6-111BP45251-S30-000(H)23.2(A)260(E)114.3(F)5
15,500
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
73075224H6-112BP42510-S7A-J50(H)12(A)281.7(E)114.3(F)5
15,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
73075233H6-113BP42510-SNA-A01(H)9(A)260(E)114.3(F)5
11,400
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
73075249H6-114BP42510-SZT-G52・3(H)9(A)259.8(E)114.3(F)5
13,900
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
73075258H6-115BP42510-TA0-A01(H)9(A)282(E)114.3(F)5
10,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
73075267H6-117BP45251-T3V-A00・01(H)25(A)293(E)114.3(F)5
13,000
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
73075276H6-119BP45251-SWA-A22(H)28(A)296(E)114.3(F)5
15,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
73075285H6-120BP45251-T5A-003(H)17(A)231(E)100(F)4
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
73075294M6-014BPS49K-33-25X(H)28(A)267.6(E)116(F)6
15,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
73075303M6-015BPW530-33-251(H)40(A)293(E)140(F)8
27,390
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
73075319M6-017BPD651-33-251(H)20(A)238.8(E)100(F)4
12,740
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
73075328M6-018BPGHT2-26-251(H)10(A)278(E)114.3(F)5
10,120
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
73075337M6-020BPC24Y-26-251D(H)11(A)264.8(E)114.3(F)5
10,610
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
73075346M6-021BPG25Y-26-251A(H)10(A)279.7(E)114.3(F)5
13,690
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
73075355M6-022BPB45A-33-251A(H)25(A)280(E)114.3(F)5
10,530
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
73075364M6-023BPB45G-33-251A(H)25(A)295(E)114.3(F)5
10,530
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
73075373M6-024BPK011-33-251B(H)28(A)297(E)114.3(F)5
12,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73075547
2022-07-17
用途: 車検整備
An-juサービス業

キャリパーとセットで交換しました。問題なくとまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする