7インチ ポータブルカーナビ ドライブレコーダー搭載(100万画素) ワンセグ DIANAVI
2021年度春版地図データ採用。(一部道路、施設等のデータを除く)
住所登録データ約4091万件を収録し、多くの施設データが利用できる。
電源はエンジンキーON/OFFに連動。
電源を入れる手間や消し忘れが解消される。
またルート案内中にエンジンを止めても目的地を記憶しているので、再設定の手間は不要。
カーナビの本体背面にドライブレコーダーを搭載。
カーナビの画面上で操作することができ、ナビゲーションをしながら録画することができる。
通常のドライブレコーダーでは、画面が小さくて見にくい、ボタン操作が難しいことも。
でもこのカーナビなら7インチタッチパネルの大画面でカンタンに操作できる。
microSDカードが録画用のスロットに挿入された状態だと、車のエンジンON/OFFに合わせて、自動で録画を開始/終了。
さらにGPS信号を受信すると、正確な時刻が録画ファイルに反映される。
録画中はLEDランプが点滅。
カメラに内蔵されているGセンサーが一定以上の衝撃・急停止・急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。
万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。
ライブビュー画面に表示されている「映像をロック」ボタンをタッチすると、イベント録画として保存される。
パソコンに保存されている音楽や動画データを、市販のmicroSDカードに保存して再生・表示することも可能。
12V車24V車対応。
ドライブレコーダーワンセグチューナー内蔵ACC電源連動、音楽動画画像データファイル再生保存可能。
ポータブルカーナビ。2021年版高速道路地図施設データ距離を詳しく表示。
見やすい液晶。
仕様8GB 内蔵メモリー(マップソフト専用)
付属品タッチペン×1、専用ホルダー×1、専用取付スタンド×1、スタンド固定皿×1、専用シガー電源アダプター(DC12V / 24V)×1、mini B-CASカード×1、取扱説明書兼保証書×1
色ブラック
質量(g)265
電源(V)シガー:DC12/24車対応
ケーブル長(m)1.5
センサー3軸Gセンサー(3段階切替)
液晶サイズ7.0インチTFT(WVGA)/タッチパネル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×14×109
解像度800×480 pixel
保証期間1年
視野角対角128°/水平99°/垂直73°
スピーカーモノラル(1.5W×1)
スロット32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応
画素数100万画素/HD(1280×720pixel)搭載
記録メディアmicroSDカード・SDHCカード・内蔵メモリ
対応ファイル【動画】AVI, WMV(※解像度 800×480 pixel 以下)、【音楽】MP3, WMA、【画像】JPG, BMP, PNG(※解像度 800×480 pixel以下)
フレームレート30fps
音声マイク内蔵
画角対角128° / 水平99° / 垂直73°
動作温度範囲(℃)0~60
イヤホン形状Φ3.5mm ステレオミニジャック
容量(GB)32、【マップソフト】8(内蔵メモリ/マップソフト専用)
TVチューナーワンセグ
対応SDカード32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応
内容量1台
注意
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。※本製品はすべての状況において、映像の記録を保証致しかねます。
※本製品で撮影された映像は、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
※LED式の信号機は、点滅して撮影される場合や色の判別ができない場合があります。また、それにより発生した損害については一切の責任を負いかねます。