Airdog エアドッグ X3S
X3sは空気の汚れ具合をモニター数値とライトの色で表示します。
人がいない場所や暗所に設置した場合、自動的にモニター表示とライトがオフになります。
人が近づくとライトが点灯、お部屋の明かりを付けるとモニター表示が再表示します。
本体上部と左右2カ所、計3カ所から浄化空気を排出します。
これによりコンパクトモデルながらハイレベルな空間浄化能力を発揮します。
パフォーマンスモデルのX5sと同じメタル集塵フィルターを搭載。ウイルスの6分の1、
0.0146マイクロメートルの微細粒子を99.8%以上浄化します。
本体の下部4方向から汚れた空気を吸引します。
室内の空気を効率的に循環することが可能です。
空気の汚れ具合を示すライトを床に照射します。
間接照明のやさしい明かりでお部屋を演出します。
用途施設、オフィス、店舗
仕様ウイルス99.8%以上除去、AQIセンサー
質量(kg)7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×520
運転音(dB)22.3~46
適合床面積31畳/30分間(48.6m2)
粒子径(μm)0.0146(最小吸着)
内容量1台