Airdog エアドッグ X8PRO
大気センサーユニットは取り外し可能。
この大気センサーユニットを使って、空気の汚れ、二酸化炭素の量、温度、湿度などを計測することができます。
本体の設置場所を決める際にご使用ください。
139畳対応の大型メタルTPA集塵フィルター搭載。
ウイルスを99.99%除去。
お手入れも水洗いするだけなのでとっても簡単。
X8 Proには左右独立式のプレフィルターが2枚搭載。
より大容量の浄化が可能となっております。
139畳(214 m2)の空間を30分で浄化。
用途リビング、会議室、寝室・子供部屋
仕様ウイルス99.9%以上除去
質量(kg)19.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×760
センサーAQIセンサー、CO2センサー、温度計、湿度計
運転音(dB)26~50.5
適合床面積139畳/30分間(214m2)
粒子径(μm)0.0146(最小吸着)
内容量1台