iPad mini 8.3インチ 第6世代 (2021年) フィルム 超透明 高光沢 気泡防止
iPad mini 第6世代(2021年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの液晶保護フィルムです。つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える超透明タイプです。光線透過率約93%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 ※光線透過率は実力値です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。表面硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)
適合品番対応モデル番号:A2567、A2568、A2569
適合サイズ8.3インチ
アズワン品番65-1711-49
特性光沢・エアーレス
内容量1個
iPadフィルム の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07