iPad mini 8.3インチ 第6世代 (2021年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止
iPad mini 第6世代(2021年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ナノテクノロジー高精細加工により光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防止することで見やすい画面を実現しています。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りを向上することで快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)
適合品番対応モデル番号:A2567、A2568、A2569
適合サイズ8.3インチ
アズワン品番65-1711-57
特性指紋防止・反射防止・エアーレス
内容量1個
iPadフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07