OVA068ZZ iPhone13 mini用抗菌画面保護強化ガラスフィルム EZトレイ付

OVA068ZZ iPhone13 mini用抗菌画面保護強化ガラスフィルム EZトレイ付 BELKIN(ベルキン)

上質な日本製強化ガラス
優れた衝撃保護
画面保護フィルム上の細菌を最大99%除去
Easy Align トレイにより、簡単、正確で気泡の入らない貼り付けを実現
ライフタイムワランティー(南北アメリカおよびヨーロッパ)

付属品SCREENFORCE(TM) 強化ガラス抗菌画面保護フィルム、Easy Align トレイ、クリーニングクロス、埃とりステッカー 対応機種iPhone13 mini 互換性iPhone 13 / iPhone 13 Pro 特性強化ガラス/抗菌/耐指紋 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73089933 OVA068ZZ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする