JDC53 Ultra High Speed 8K UHD HDMI Cable
HDMI2.1仕様48Gbpsによる8K60Hzと4K 120Hzの超高画質出力に対応。高解像度でコンテンツを楽しめるHDMIケーブルです。
Ultra High Speed HDMI(R) Cable規格認証済み、安定したクオリティーを提供します。
従来のHDMI2.0(18GBps)とHDMI1.3(10Gbps)に比べて、最大48Gbps超高速データ伝送することで、8K映像や様々なファンクションなど大量なデータをサポートします。
映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現により、彩り豊かな映像を伝送することができます。
ゲームのプレイ中に支障をきたしていたフレームレートズレによるカク付きや画面割れといった現象が、VRRにより解消されて快適にゲームできます。
HDMI2.1仕様はeARM(Enhanced Audio Return Channel)に対応しており、Dolby AtmosやDTS:Xなど機能をサポートし、家でも映画館のような音質環境を作ることができます。
サビに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用します。
最小限の信号損失で最適な信号伝送を提供し、ケーブル部分に発生するノイズを抑えます。
セット内容JDC53本体、クイックインストールガイド、保証書
材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:プラスチック
色ブラック
質量(g)約114
長さ(m)2
コネクタ形状金メッキHDMIタイプAー金メッキHDMIタイプA
最大解像度8K 60Hz/4K 120Hz/2K 144Hz
内容量1個
ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07