カメラ電源分配BOX

カメラ電源分配BOX - クラリオン (Clarion)カメラ電源分配BOX - クラリオン (Clarion)

クラリオン製カメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス。ドライブレコーダーなどに映像を分配することが可能。
カメラ1入力、モニター1出力、RCA2出力。
業務車両に適した12V/24V対応。
バック連動/マニュアルで映像出力可能。

仕様バック連動/マニュアル機能:○質量(g)約205使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50消費電流(mA)約130(DC12V)出力端子RCA映像出力端子×2、モニター出力端子×1接続台数カメラ:1内容量1台
注意
※マニュアル操作には市販のスイッチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73090536EA-1812A-A
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする