カメラ電源分配BOX

カメラ電源分配BOX - クラリオン (Clarion)カメラ電源分配BOX - クラリオン (Clarion)

クラリオン製HDカメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス
HDカメラの映像をドライブレコーダーなどに分配することが可能
カメラ1入力(HD)、モニター1出力(HD)、RCA2(NTSCx1/HDx1)出力
業務車両に適した12V/24V対応
バック連動/マニュアルで映像出力可能

仕様バック連動/マニュアル機能:○質量(g)約248使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50消費電流(mA)約190(DC12V)出力端子RCA映像出力端子: 2(NTSC×1/HD×1)、モニター出力端子:1(HD)接続台数カメラ:1(HD)内容量1台
注意
※マニュアル操作には市販のスイッチが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73090834EA-1812B
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする