LED電球 一般電球タイプ 40形相当 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品

LED電球 一般電球タイプ 40形相当 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

長さ(mm)98 質量(g)66 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.072 明るさ(Lm)485 光色電球色 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73094149 LDA4LGSK4A1K
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする