ワイドモップ100cm×2折タタミ式
試合中のモップがけなど、 素早さが求められる場面に便利!
くの字に広がるモップが塵、埃、ゴミを逃がしません。
本体のマジックテープ A 面にスペアのB 面を貼るだけの簡単交換 !
仕様折タタミ式
質量(kg)3.7
材質(本体)オールアルミ製
幅(cm)100×2
材質(柄部)アルミ製
寸法(mm×cm)22×150
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |