防鼠付通気水切り(鋼板製)

防鼠付通気水切り(鋼板製) - 城東テクノ

水切りに防鼠機能をプラス。

材質カラーGL鋼板・JIS G3322長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35墨出位置(mm)54内容量1ケース(10本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403725WKF-N3515-WTホワイト35
30,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403734WKF-N3515-SVシルバー35
30,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403743WKF-N3515-AGアンバーグレー35
30,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403759WKF-N3515-CBシックブラウン35
30,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403768WKF-N3515-BKブラック35
30,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403777WKF-N4015-WTホワイト40
30,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403786WKF-N4015-SVシルバー40
30,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403795WKF-N4015-AGアンバーグレー40
30,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403804WKF-N4015-CBシックブラウン40
30,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73403813WKF-N4015-BKブラック40
30,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする