笠木換気材

笠木換気材 城東テクノ 笠木換気材 城東テクノ 笠木換気材 城東テクノ 笠木換気材 城東テクノ

バルコニー・パラペットの外壁通気に。
シーリングレスで省施工を実現!
外装材施工後にEPDM発泡体を外壁天面に押し付けるように施工することで、シーリングレス省施工を実現。コストダウンにも繋がります。
優れた雨仕舞を実現。こだわりの独自形状!
2枚の水返しに加え、換気材内部に傾斜を付けた独自形状。
雨水が浸入しても外部にしっかり排水させます。また、外装材と面一で納まるスリムな形状のため、立木の幅を最小限にできます。
役物をラインアップしているので、施工も簡単!
役物を本体に差し込むだけの省施工。気になるコーナー部も簡単に雨仕舞できます。
へこみに強く施工時も安心!
天面の板金が二重になっているので、製品取り付け後に現場で踏まれてもへこみにくい形状です。

材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)・JIS G3322 EPDM(発泡体) 長さ(mm)1820 厚さ(mm)0.35 ブラック 内容量1ケース(6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73403829 CV-N02F-L18
26,760
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする