スマートフロア 連結平台車
縦にも横にも連結できる家庭用平台車。重い家電などの移動・収納に便利!
ベッドの下などのデッヂスペースや、クローゼット、押入れの収納にも。
用途に合わせて組み合わせ可能。載せる物の大きさに合わせて自由にサイズの調整可能。
2つ以上連結可能だから、布団などの大きなものに自由に対応できる。
軽量なので使わないときは簡単に片づけできる。キャスター付きで重ねて収納も可能。片手でもラクに持ち運び可能。
用途平台車、台車、ホームキャリー、ワゴンとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング
車輪径(Φmm)38
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)285
最大積載荷重(kg)50
材質(車輪・金具)スチール
特性軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)410
材質(荷台)ポリプロピレン
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可