アンパンマンメタルスプーン・フォーク

アンパンマンメタルスプーン・フォーク - LEC(レック)アンパンマンメタルスプーン・フォーク - LEC(レック)アンパンマンメタルスプーン・フォーク - LEC(レック)アンパンマンメタルスプーン・フォーク - LEC(レック)アンパンマンメタルスプーン・フォーク - LEC(レック)アンパンマンメタルスプーン・フォーク - LEC(レック)アンパンマンメタルスプーン・フォーク - LEC(レック)

丈夫なステンレス製。子供のお口に入れやすい小さめサイズです。安心の日本製です。適度な重みと安定感のある持ちやすいカタチ。かわいいアンパンマンキャラクターのレリーフ入りで楽しくお食事ができます。食器洗い乾燥機OKです。

用途子供用カトラリー、子ども用のスプーンフォークセット材質ステンレスサイズS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スプーン:25×135×15、フォーク:20×135×15食器の種類子供用食器商品タイプメタルスプーンフォークセット内容量1セット(2本)
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄・消毒してください。※本品を携帯する場合、斜めやヨコにしたり、強い振動を加えると漏れる場合がありますので、ポリ袋などに入れてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407313A00064
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする