シクロクロス競技用のチューブレスタイヤ。
特にリム打ちパンクやサイドカット等による耐パンク性を向上、パンクが不安な荒れたコースで威力を発揮します。
SERACCXチューブレスX-ガードシリーズの特徴シクロクロス競技で既に実績のあるSERACCXTUBELESSシリーズの3パターン(ノーマル、サンド、マッド)にそれぞれ耐パンク仕様のX-ガードモデルを追加ラインナップしました。
ビードからビードまで40X40TPIクロスガードメッシュで補強したX-ガード構造は、メーカーのロード用クリンチャータイヤASPITEPROでも証明された驚異の耐パンク性を誇ります。
ブロックパターン幅広くオールラウンドに使用できるSERACCXTUBELESSX-Guard、砂路面や固くしまった路面で威力を発揮するSANDTUBELESSX-Guard、マッドコンディションや、やわらかい路面、またトレイルライドでも威力を発揮するMUDTUBELESSX-Guardの3種類から選択可能です。
日本製安心の日本製です。
軽量耐パンク仕様で435g、これは既存の(耐パンクではない)モデルからプラス60g増となっております。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥800/税込¥880 |
北海道地方 | 1 | ¥800/税込¥880 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |