ベストコ
リストランテ 鉄製いため鍋
強火で一気に高温調理ができるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキ、中華料理に最適です 現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です オール熱源対応
材質
本体:鉄、取手:天然木
表面処理
内面・外面:シリコーン樹脂塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73411617
LD-39
20
37.5×20.5×11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
73411626
LD-40
26
45.5×26.5×11.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
73411635
LD-41
28
47×28.5×14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
73411644
LD-42
30
48.5×30.5×14
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください