ベストコ
リストランテ 鉄製玉子焼き
強火で一気に高温調理ができるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキ、中華料理に最適です 現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です オール熱源対応
材質
本体:鉄、取手:天然木
サイズ(cm)
14×19
表面処理
内面・外面:シリコーン樹脂塗装
寸法(cm)
38×15×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73411653
LD-43
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください