USB&コンセント 24V インバーター 定格1400W SIV-1501

USB&コンセント 24V インバーター 定格1400W SIV-1501 - 雅

車内でAC100Vが使えます。
バッテリーから直接接続し、ACコンセント2口、USBポート2口の電源が使えます。
アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。

適合24V車専用質量(kg)約2.4出力USB:2.4A(2口合計)出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)入力電圧(V)DC24定格出力(W)1400出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)75保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護コード長さ(cm)バッテリー接続コード:約50(丸端子Φ10mm)ヒューズ本体内蔵瞬間出力(W)最大1500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×76×370内容量1個
注意
※家庭AC100Vの波形は正弦波形のため、使用できない電化製品があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73528447MY-DA009-03
オープン
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする