USB&コンセント 12V 定格120W SIV-150

USB&コンセント 12V 定格120W SIV-150 - 雅

車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。
AC100Vコンセント2、USBポート1の2つの電源が使えます。
アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。

適合12V車専用質量(g)約370出力USB:2.4A出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)入力電圧(V)DC12定格出力(W)120電源コード(m)約1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)75保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護ヒューズ15Aガラス管(電源プラグ内)瞬間出力(W)最大150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×47×111内容量1個
注意
※家庭AC100Vの波形は正弦波形のため、使用できない電化製品があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73528465MY-DA011-01
3,980
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする