USB&コンセント 12V 定格300W SIV-300

USB&コンセント 12V 定格300W SIV-300 雅

車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。
バッテリーから直接接続すると、定格合計300Wまで使用できます。
アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。

適合12V車専用 質量(g)約540 出力USB:2.4A コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:約1、バッテリー接続コード:約1 出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口) 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)120(アクセサリーソケット使用時)/300(バッテリー端子使用時) 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)75 保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護 ヒューズ15Aガラス管(電源プラグ内)、30Aブレード×2(背面) 瞬間出力(W)150(アクセサリーソケット使用時)/350(バッテリー端子使用時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×56×151 内容量1個
注意
※家庭AC100Vの波形は正弦波形のため、使用できない電化製品があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73528474 MY-DA011-02
5,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする