バイブラマットセット 防振ゴム仕様

バイブラマットセット 防振ゴム仕様 ショウエイ

浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出し、マッサージ効果をもたらします。バイブラマット・バイブラ用ブロア・吐出サイレンサー・フレキシブルジョイント・防振ゴムのセットになっています。

電源(V)200 内容量1セット
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73523538 SB-1E バイブラマット:500×500(SUS304製)、バイブラ用ブロア:TSS-25(0.4kW)、吐出サイレンサー:KMS-25、フレキシブルジョイント:FJ-25、防振ゴム:TSS型 1500mmAq×0.25m3/min
490,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73523547 SB-2E バイブラマット:500×1000(SUS304製)、バイブラ用ブロア:TSS-32(0.75kW)、吐出サイレンサー:KMS-32、フレキシブルジョイント:FJ-32、防振ゴム:TSS型 1500mmAq×0.50m3/min
588,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73523556 SB-3E バイブラマット:1000×1000(SUS304製)、バイブラ用ブロア:TSS-40(0.75kW)、吐出サイレンサー:KMS-40、フレキシブルジョイント:FJ-40、防振ゴム:TSA型 1500mmAq×1.0m3/min
763,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73523565 SB-4E バイブラマット:1000×1500(SUS304製)、バイブラ用ブロア:TSS-50(1.5kW)、吐出サイレンサー:KMS-50、フレキシブルジョイント:FJ-50、防振ゴム:TSA型 1500mmAq×1.5m3/min
957,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73523574 SB-5E バイブラマット:1000×2000(SUS304製)、バイブラ用ブロア:TSS-65(1.5kW)、吐出サイレンサー:KMS-65、フレキシブルジョイント:FJ-65、防振ゴム:TSA型 1500mmAq×2.0m3/min
1,091,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73523583 SB-6E バイブラマット:1000×1500(SUS304製)、バイブラ用ブロア:TSS-65(2.2kW)、吐出サイレンサー:KMS-65、フレキシブルジョイント:FJ-65、防振ゴム:TSA型 1500mmAq×2.25m3/min
1,145,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73523599 SB-7E バイブラマット:1000×2000(SUS304製)、バイブラ用ブロア:TSS-65(2.2kW)、吐出サイレンサー:KMS-65、フレキシブルジョイント:FJ-65、防振ゴム:SSR型 1500mmAq×3.0 m3/min
1,510,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする