LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)43.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)151.9
光束(Lm)6550
グリーン購入法適合
内容量1セット
一体型LED(逆富士) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥17,578
¥15,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980