LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)31.9
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)154.8
光束(Lm)4940
グリーン購入法適合
内容量1セット
一体型LED(逆富士) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73524089 | ELV45201ENPPN9 | 64716045 | ELV45201FNPPN9 |
|
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付) | 岩崎電気 | 1式 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |