LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)25.0
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.0
光束(Lm)3800
グリーン購入法適合
内容量1セット
一体型LED(逆富士) の新着商品
