LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形直付形 <25mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形直付形 <25mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)20.6 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.6 光束(Lm)2960 グリーン購入法適合 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73524545 ELD43201CNPPN9
33,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73524545 ELD43201CNPPN9 66353650 ELD43201DNPPN9 ELD43201DNPPN9 LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気 66353650 LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする