LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形直付形 <25mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.8
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)141.2
光束(Lm)1850
グリーン購入法適合
内容量1セット