LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形埋込下面開放形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形埋込下面開放形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.8 光束(Lm)4940 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
73524624 ELE45201ENPNS9
38,600
19,980
21,978 (税込)
90日以内出荷

返品不可
2025年
10月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする