LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形埋込下面開放形 <15mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形埋込下面開放形 <15mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.6 高さ(mm)57 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.2 光束(Lm)3680 明るさ(Lm)4000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73524685 ELE44001DNPPN9
34,100
18,980
20,878 (税込)
90日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする