LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)16.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.4
光束(Lm)2420
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
内容量1セット